Schreibtisch easyDesk Gestell: Die Stahlstruktur garantiert eine perfekte Standfestigkeit Ausziehbare Multifunktionsträger aus Stahlblech Platte: Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit einem 2.5 m...
Der Schreibtisch Nevada besteht aus einer Freiformplatte mit Winkel wahlweise rechts oder links, die auf einem Fünf-Fuss-Gestell aufliegt. Die Breite des Schreibtischs Nevada misst 1800 mm bei 1200...
Typ = Schreibtisch-Baugruppenträgergehäuse Zur Verwendung mit = Einzelne elektronische Bauteile Material = Aluminium Anzahl = 1 Abmessungen = 257 x 271 x 191mm Serie = CompacPRO
• Stilvoller und vielseitiger höhenverstellbarer Computerschreibtisch • Zwei Elektromotoren mit gespeicherten Höheneinstellungen • Einschließlich zwei Monitorarmen und mehreren Steckdosenleisten • ...
Schreibtisch easyDesk Gestell: Die Stahlstruktur garantiert eine perfekte Standfestigkeit Ausziehbare Multifunktionsträger aus Stahlblech Platte: Melaminharzbeschichtete Tischplatte mit einem 2.5 m...
Büromöbel - höhenverstellbarer Bambustisch 1910mm x 1005mm, Material: Massivholz Bambus 18 mm B x T x H 1910x1005x720-930 mm, wird mit einer 18mm dicken Massiv-Bambus Schreibtischplatte geliefert D...
Der Schreibtisch Nevada besteht aus einer Freiformplatte mit Winkel wahlweise rechts oder links, die auf einem Fünf-Fuss-Gestell aufliegt. Die Breite des Schreibtischs Nevada misst 1800 mm bei 1200...
Gestell Für Schreibtisch Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber Quadratrohr Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Büro-Ausstattung,...
• Feste Höhe von 76 cm, Tragkraft 150 kg • Modulares T-Kanal-Schienensystem • 180 × 76 cm (72" × 30") große Tischplatte • Aufbewahrungsfach in der Schreibtischplatte mit USB-Ladeanschluss • USB Typ...
C Fuß Pro Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: C Fuß mi...