Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Schreibtisch B x T x H 1910 x 1005 x 720 - 930 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambus Schreibtisch
Bambus Schreibtisch
Bambus-Büro
Artikel-Nr.:
     3904H-98900099
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     BT-1910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Büromöbel - höhenverstellbarer Bambustisch 1910mm x 1005mm, Material: Massivholz Bambus 18 mm
  • B x T x H 1910x1005x720-930 mm, wird mit einer 18mm dicken Massiv-Bambus Schreibtischplatte geliefert
  • Das Aluminium Traversengestell ist höhenverstellbar von 720-930mm
  • Farbe: coffee, Oberfläche: natürlich geölt
  • Kanten: rundum mit Profikante, halbrund
  • Gestell: Aluminium T-Fuss schwarz, 1155x750mm
  • inkl. horizontaler Kabelwanne und vertikaler Kabelführung
  • Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, schreibtisch höhe 90 cm, Tisch, Bambustisch, Massivholz Bamburs
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 384,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 459,07*
    € 546,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 454,15*
    € 540,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 441,36*
    € 525,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 426,60*
    € 507,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 384,53*
    € 457,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.