Pultschrank Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 525 x 550 mm Konstruktion aus Stahl, verschweißt Ausgestattet mit Böden, Rückwand Flügeltür 1 Ebene(n) mit Stahlboden Traglast je Ebene 35 kg 1 Ausziehwanne...
Schublade aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, für Schränke der Serie 2000. Komplett mit Griffleiste und Satz Teleskopschienen, belastbar bis 25 kg.
Fachboden verzinkt, für Werkzeug- und Materialschränke der Serie 2000 mit Schrank- oder Abteilbreite von 500 mm. Fachboden belastbar bis 25 kg Flächenlast. Farbgebung Wanne: verzinkt.
Stehpult Höhe x Breite x Tiefe 1100 / 1200 x 700 x 600 mm Konstruktion aus Stahlblech Ausgestattet mit Böden, Klappdeckel Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen 2 Ebene(n) mit Stahlbo...
Stehpult Höhe x Breite x Tiefe 1100 / 1200 x 700 x 600 mm Konstruktion aus Stahlblech Ausgestattet mit Böden, Schrank, Klappdeckel Flügeltür Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen ver...
Fahrbares Schrankpult mit einem abschließbarem Schreibpult mit Holzauflage, 1 kugelgelagerte Schublade auf Teleskopauszügen, 2 verzinkte höhenverstellbaren Wannenböden und einem Rolluntersatz mit v...
Schwenkbares Ablagepult für Spacial-Gehäuse. Gehäusemaße B500 mm. 30 kg/m² maximale Belastung. Montage auf Türverstärkungsrahmen/Türquerträger für 1000 mm breite Gehäuse. Kompatibel Spacial SF, SM,...
Schreibpult für Elektro-Transportroller Ameise® 1000 Mit dem Schreibpult für die Elektro-Transportroller Ameise® fixieren Sie Unterlagen zu Versand, Lagerung und Bestellungen am Lenker. So sind wic...
Schwenkbares Ablagepult für Spacial-Gehäuse. Gehäusemaße B800 mm. 30 kg/m² maximale Belastung. Montage auf Türverstärkungsrahmen/Türquerträger für 1000 mm breite Gehäuse. Kompatibel Spacial SF, SM,...
Schwenkbares Ablagepult für Spacial-Gehäuse. Gehäusemaße B600 mm. 30 kg/m² maximale Belastung. Montage auf Türverstärkungsrahmen/Türquerträger für 1000 mm breite Gehäuse. Kompatibel Spacial SF, SM,...
Die Studie nimmt mit Castiglione, Montaigne, La Rochefoucauld, Retz, Alfieri und Chateaubriand italienische und französische Schriftsteller aus der Aristokratie in den Blick. Die Normen der Ständeg...
Schrank mit Schreibpult, 1 Schublade und 2 Fachböden, lichtgrau / anthrazitgrau Schrankpult mit einem abschließbarem Schreibpult mit Holzauflage, 1 Schublade auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 25 ...
robuste Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung · große Schreibplatte B 800 x T 680 mm aus Holz, natur lackiert, mit verschließbarem Ablagefach · unterer Werkzeugschrank ab...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 01|B1100 x T520 x H1235/1345 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank geteilt in separat nut...