350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben - Wera Werk - 05008710001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abro...
C.K T4977 1 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 250 mm DIN ISO 8764 Schraubendreher Kraftheft, lange Klinge, PH 1 x 250 KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER 1) Splittersichere...
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 01, Molybdän/Vanadium Länge Klinge: 25 mm, Länge Gesamt: 85 m, Gewicht: 35 g, Molybdän-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit 2K Kunststoffheft, Q...
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 1, Molybdän/Vanadium Länge Klinge: 75 mm, Länge Gesamt: 165 mm, Gewicht: 50 g, Molybdän-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit 2K Kunststoffheft, ...
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- un...
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- un...
Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH , Klingen aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt, 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, In 1/3 Check-Tool-Modul (CT-Modul), Schnelle optische Vollständigk...