Phillips-Schraubendreher, Typ=RND 550-00184, Länge Schneidklinge=80 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Grösse Kreuzschlitzkopf=PH1
Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben mit matt verchromter Sechskantklinge und Schlüsselhilfe (Antriebssechskant) durchgehend gehärtet mit brünierter Spitze rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff mit Auf...
PH in Anlehnung an DIN 5265 / DIN ISO 8765-1 mit 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch 100% antimagnetisch leicht (ca. 42% leichter als Stahl) extreme mechanische und thermische Belastbarkeit rostfre...
mit Holzheft · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · glanzverchromt mit brünierter Spitze · durchgehende Klinge und 6-kant Ansatz für Schraubenschlüssel · mit Lederkappe für Schrauben mit Kreuzschlitz ...
Holzheft-Schraubendreher (PH) Werkstatt-Schraubendreher Mit durchgehender Klinge und Schlagplatte Ab 1,0 x 5,5 mm mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubensc...
Schraubendreher Phillips Nr. 2 Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fest...
Ergonic Schraubendreher Mit PH und PZ Abtrieb und Sechskant-Klinge mit Schlüsselhilfe Ausführung • patentierter elastischer Griffbau • Sechskantklinge mit Sechskant-Ansatz aus Chrom-Vanadium-Molybd...
Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe Sechskantklinge Ausführung • Durchgehende Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • Durchgehend gehärtet, schlagzäh auf der Griffseite • Massive Schlag...