Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kreuzschlitzschraubendreher PH 2 x 105 mm, mit Schlagkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690265
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690265
EAN/GTIN:
     4050293569353
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe Sechskantklinge

Ausführung
• Durchgehende Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Durchgehend gehärtet, schlagzäh auf der Griffseite
• Massive Schlagkappe zum Lösen festsitzender Schrauben
• Klinge mattverchromt, Spitze geschwärzt
mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

Ausführung
• 2-Komponenten-Kraftheft für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
105 mm
Abtriebart:
PH
Länge:
207 mm
Abtrieb:
PH2
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
8764
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, atorn schraubendreher ph2, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.