Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaus. 3,9x30 TK.phos GG 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p268577
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665046
EAN/GTIN:
     4048962052480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben grobgewinde
Die fischer Schnellbauschraube mit Grobgewinde FSN-TPR F befestigt schnell und sicher Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,9 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Gipskartonplatten auf Holzständern | Gipsfaserplatten auf Holzständern
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
24 mm
Kopfform:
Trompetenkopf
Kopf-Ø:
8,3 mm
Länge:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
1803.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00968*
€ 0,01698*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0127*
€ 0,0177*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0133*
€ 0,0202*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0228*
€ 0,0311*
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0251*
€ 0,0338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01698*
€ 0,02021
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01345*
€ 0,01601
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00968*
€ 0,01152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.