Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9601 3,9 X 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9601
Schraubengrafik - Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9601
Technische Zeichnung - Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9601
Technische Tabelle - Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9601
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9601S0300390308
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     39636/3
EAN/GTIN:
     4005674396363
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube 3,9 x 30
schnellbauschrauben grobgewinde

Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9601 3,9 X 30

Anwendung: Direktverschraubungen von Gipskartonplatten auf Holz im Innenbereich.

Einsatzbereich: Innenausbau, Trockenausbau, Renovierungen etc.

Vorteile:

  • Kein Vorbohren notwendig
  • Einsatzgehärtet

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9601
Material:
Stahl
Oberfläche:
Phosphatiert
Durchmesser in mm:
3,9
Länge in mm:
30
Antrieb:
PH
Verpackungseinheit:
1000
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, Schnellbauschrauben, Trockenbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.