waagerecht mit einer Schneidvorrichtung und Wechsel-Kassette (Kreismesser/Klinge) · max. Gewicht pro Rolle 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Für leichte Folien. Austrittshöhe stufenlos einstellbar. Max. Rollendurchmesser je 800 mm Max. Rollengewicht ges. 130 kg Die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle Austrittshöhen- und Rollenachse...
Für gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Materialien wie z.B. oben Folie, unten Papier. Rollendurchmesser: max. 750 mm max. Rollengewicht: je 150 kg Austrittshohe 890/1215 mm die Angaben für ...
Schneidständer M, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1050 mm. Mit patentierter V-Klingen-Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie...
Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar. Max. Rollendurchmesser 450 mm Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016) Schneidvorrichtung sch...
Schneidständer M, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1250 mm. Mit patentierter V-Klingen-Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie...
Duo Schneidständer aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität Schneidständer PF Duo mit zwei Schneideinheiten für schwere Papier- und Folienrollen. Die obere Achse trägt einen Rollen-Ø bi...
Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar. Max. Rollendurchmesser 450 mm Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016) Schneidvorrichtung sch...
waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen und je zwei Wechsel-Kassetten (Kreismesser/Klinge) · max. Rollengesamtgewicht bis 130 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verste...
Schneidständer M, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1600 mm. Mit patentierter V-Klingen-Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie...
Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar. Rollendurchmesser 800 mm Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016) Schneidvorrichtung schwarz,...
Für gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Materialien wie z.B. oben Folie, unten Papier. Rollendurchmesser: max. 750 mm max. Rollengewicht: je 150 kg Austrittshohe 890/1215 mm die Angaben für ...
Schneidständer M, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 800 mm. Mit patentierter V-Klingen-Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie,...
waagerecht mit einer Schneidvorrichtung und Wechsel-Kassette (Kreismesser/Klinge) · max. Gewicht pro Rolle 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Duo Schneidständer aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität Schneidständer PF Duo mit zwei Schneideinheiten für schwere Papier- und Folienrollen. Die obere Achse trägt einen Rollen-Ø bi...