Rocholz Doppel-Schneidständer, mit einer Schneidvorrichtung, max. Rollenbreite 1250 mm Doppel-Schneidständer mit Abroller Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien Die Me...
Der horizontale Schneidständer ist dank der geschweißten Stahl Konstruktion besonders stabil. Die vier feststellbaren Rollen ermöglichen Ihnen das Verschieben des Schneidständers wohin Sie mögen. S...
∙ Unfallsicheres Schneiden von Rollenmaterial aus Papier, Wellpappe oder FolieDoppel-Schneidständer, waagerecht ∙ Max. Rollen-Ø 800 mm ∙ Rollengesamtgewicht 130 kg ∙ Austrittshöhe stufenlos einstel...
Schneidständer für 2 leichte Rollen 1000 mm Rollenbreite - waagerecht Schneidschlitten: 1 Schnittbreite: 2000 mm Austrittshöhe: stufenlos einstellbar Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 80...
Rocholz Doppel-Schneidständer, mit einer Schneidvorrichtung, max. Rollenbreite 1000 mm Doppel-Schneidständer mit Abroller Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien Die Me...
Dreifach Schneidständer aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität Geeignet für Luftpolster-und Schaumfolien, Packpapier-und Wellpappen in einer Breite von 125 cm. Verstärkte Stahlrohrrah...
Schneidständer für 2 Rollen 1600 mm Rollenbreite - waagerecht Schneidschlitten: 2 Schnittbreite: 1600 mm Austrittshöhe: stufenlos einstellbar Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 800 mm Rol...
9900019859, Schneidständer (Schnittbreite 1600 mm) Die Schneidständer sind sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar. Sie werden zum Schneiden von Rollen-Materialien wi...
Schneidständer für 2 Rollen 750 mm Rollenbreite - waagerecht Material: Metall Schneidvorrichtungen: 1 Austrittshöhe: stufenlos justierbar Rollendurchmesser: bis 800 mm Rollengewicht: bis 130 kg Maß...
Dreifach Schneidständer aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität Geeignet für Luftpolster-und Schaumfolien, Packpapier-und Wellpappen in einer Breite von 150 cm. Verstärkte Stahlrohrrah...
Schneidständer für leichte Rollen 1250 mm Rollenbreite - waagerecht Schneidschlitten: 1 Schittbreite: 1250 mm Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 800 mm Rollengewicht: bis 100 kg Austritts...
Rocholz Doppel-Schneidständer, mit einer Schneidvorrichtung, max. Rollenbreite 1800 mm Doppel-Schneidständer mit Abroller Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien Die Me...