Kunststoffprogramm DM 22 mm Frontelement für modularen Aufbau. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, rot. Frontelement, flach, rund, DM 22. Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Kontrollleuchte Unterteil mit mehreren Tasten und einer Frontmontage von 230 V. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Kunststoffprogramm DM 22 mm Frontelement für modularen Aufbau. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, weiß. Frontelement, flach, rund, DM 22. Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, grün. Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsschalt...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein rote Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und e...
Komplettgerät, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtdrucktaster, flach, orange. Spannung 24 V AC/DC. Komplettgerät, rund, Bright-LED, mit Schraubanschluss. Lieferung Mit Befestigungsflansch und Hilfsscha...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 48VAC/dc geliefert und hat ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70...
Frontelement für den modularen Aufbau, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, weiß. Frontelement, rund, Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Frontelement für den modularen Aufbau, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, blau. Frontelement, rund, Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...
Leuchtmelder Harmony XB4F. Front blau, mit einfacher Linse. Bis IP69K. Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad ...