ARAVEN Schneidebrett rutschfest mit den Abmessungen 304x204x19mm, gelb Hilfreich für die Umsetzung von HACCP-Systemen um sicherzustellen, dass Arbeiten wie das Schneiden, Filetieren usw. immer mit ...
SCHNEIDER Schneidebretter GN 53 x 32,5 x 2 cm Schneidebretter GN 1/1 - mit Füßen ++ Material: HD PE ++ Spülmaschinengeeignet ++ Schwere Qualität ++ Geruchs- und geschmacksneutral ++ Schont die Mess...
ONVAYA® Bambus Schneidebrett mit Auffangschalen | Küchenbrett aus Holz mit 2 Auffangbehältern aus Kunststoff . Alle Vorteile auf einen Blick: Großes Schneidebrett aus langlebigem, robustem Bambus m...
Schneidebrett Hakanta; 60x40x5 cm (LxBxH); eiche Schneidebrett aus massivem Eichenholz. Sicher und rutschfest aufliegend. Beidseitig verwendbar. Eingearbeitete Saftrille. In verschiedenen Größen er...
WENKO Herdabdeckplatte Bambus Eine zusätzliche, mobile Arbeitsfläche sowie ein Schneidebrett (50 x 56 cm) und Schutz für den Herd - eine clevere 3in1 Kombination bietet diese stabile Herdabdeckplat...
Einfach praktisch und unverzichtbar für jeden Haushalt. 15 mm starkes Schneid- oder Brotzeitbrett. Mit gefräster Rille am Rand gegen Herunterfließen von Flüssigkeiten. Hergestellt aus unbehandeltem...
Zur Zubereitung von frischen Speisen ist ein Schneidebrett in der Küche unverzichtbar. Dabei sammeln sich jedoch schnell Krümel und Schalen an, die den Platz zum Schneiden stark einschränken. Diese...
WENKO Schneidebretter Basic, 2er Set, Aus stabilem Kunststoff (PP und TPE)Mit WENKO kann man sich die Arbeit in der Küche vereinfachen. So beispielsweise mit den hochwertigen Schneidebrettern Basic...
ARAVEN Schneidebrett rutschfest mit den Abmessungen 304x204x19mm, grün Hilfreich für die Umsetzung von HACCP-Systemen um sicherzustellen, dass Arbeiten wie das Schneiden, Filetieren usw. immer mit ...
Schneidbrett mit Füßchen und ohne Griffloch aus weißem niederdichten Polyethylen, nichttoxisch, hitzebeständig bis +90C, messerschonend, hygienisch, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität GN: 1/1,...
ONVAYA® Bambus Schneidebrett mit 1 Auffangbehälter Alle Vorteile auf einen Blick: - Schneidebrett aus langlebigem, robustem Bambus-Holz mit einer Auffangschale für Schnittabfall - Das klingenschone...
Dieses große Back- und Tranchierbrett ist aus hochwertigem Bambus gefertigt. Es zeichnet sich durch seine Oberflächenhärte aus und ist aufgrund seiner messerschonenden Eigenschaften die ideale Schn...