Hochwertiges Schneidbrett aus Bambusholz - perfekt für die nächste Brotzeit. 15 mm stark, mit abgerundeten Ecken und Saftrille am Rand gegen das Herunterfließen von Flüssigkeiten. Bambusholz ist ni...
Schneidebrett Katana aus hellem Bambus Das Material Bambus liefert beste Eigenschaften für beanspruchte Schneidebretter. So ist Bambus widerstandsfähig, langlebig, leicht, pflegeleicht, natürlich u...
APS Brotschneidebrett AKAZIA, (B)475 x (T)320 x (H)25 mm aus Akazienholz, herausnehmbares Krümelfach, mit 4 Antirutschfüßchen (883) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
APS Brotschneidebrett AKAZIA, (B)530 x (T)325 x (H)25 mm aus Akazienholz, herausnehmbares Krümelfach, mit 4 Antirutschfüßchen (884) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
APS Brotschneidebrett, (B)585 x (T)350 x (H)20 m, walnuß aus Walnußholz geölt, mit Antirutsch-Füßchen, stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet, passend zu Tablett / Basis 85225 (763) Die Abbildung b...
APS Brotschneidebrett, (B)585 x (T)350 x (H)20 mm, eiche aus Eichenholz geölt, mit Antirutsch-Füßchen, stapelbar, nicht spülmaschinengeeignet, passend zu Tablett / Basis 85225 (762) Die Abbildung b...
HEZ327000 Backstein Material: Cordierit Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 25 mm x 330 mm x 375 mm Max. Beladung: 10 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kom...
SOLIDO Holz-Schneidbrett Thermoesche Ein praktisches Schneidbrett ist für jede Küche unerlässlich. Das aus hochwertigem Holz gefertigte Schneidbrett kann durch die standardisierte Größe platzsparen...
Ideal für alle Schneid- und Schnippelarbeiten in der Küche oder zum Anrichten und Servieren von frischem Brot und Baguette! Das formschöne, hochwertige Akazienholz-Schneidbrett "Slice" hat eine ind...
Schneidebrett Katana aus hellem Bambus Das Material Bambus liefert beste Eigenschaften für beanspruchte Schneidebretter. So ist Bambus widerstandsfähig, langlebig, leicht, pflegeleicht, natürlich u...
Holz ist ein reines Naturprodukt. Nur feucht abwischen und stehend trocknen. Zu intensive Feuchtigkeit bzw. Temperaturunterschiede können zu Verformungen, Rissen und Verfärbungen führen. Dies ist k...