Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Continenta 4811 Küchen-Schneidebrett Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continenta 4811 Küchen-Schneidebrett Holz
Continenta 4811 Küchen-Schneidebrett Holz
Continenta 4811 Küchen-Schneidebrett Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30104858
Hersteller:
     Continenta
Herst.-Nr.:
     4811
EAN/GTIN:
     4017167481104
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Holz ist ein reines Naturprodukt. Nur feucht abwischen und stehend trocknen. Zu intensive Feuchtigkeit bzw. Temperaturunterschiede können zu Verformungen, Rissen und Verfärbungen führen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Die Pflege der geölten Oberflächen mit CONTINENTA-Pflegeöl verlängert die Schönheit und Lebensdauer der Produkte.

- Reizvolle dunkle Maserung
- Elegante Linienführung
- Natürliche, geölte Oberfläche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.