Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schneeschieber

  Schneeschieber  (130 Angebote unter 29.258.147 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schneeschieber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schneeschieber
^

Schnee räumen leicht gemacht

Der Schneeschieber erleichtert Ihnen die Schneeräumung. Welches Gerät Sie verwenden, hängt davon ab, welche Flächen Sie von Schnee oder Schneematsch befreien möchten. Für relativ kleine Flächen, wie zum Beispiel Wege oder Garagenausfahrten, ist die Benutzung eines Schneeschiebers im Sinne einer Schneeschaufel ausreichend. Für größere Flächen wie öffentliche Parkplätze oder Straßen dagegen sollten Sie lieber einen maschinellen Schneeschieber - auch Schneepflug genannt - benutzen.

Die manuelle Variante

Die Schneeschaufel wird manuell benutzt. Sie besteht aus einer relativ breiten und leicht gebogenen Schaufel, mit der Sie den Schnee anheben können. Die Schaufel hat nicht nur verschiedene Breiten (häufig: 500 mm), sie besteht auch aus den unterschiedlichsten Materialien.

Entscheiden Sie sich für eine Sperrholzschaufel, so ist diese sehr robust. Die Kante ist oftmals mit Metall umfasst, so dass sich das Sperrholz auch durch Reibungen mit sehr harten Bodenflächen nicht so leicht abnutzen kann.

Die Kunststoff-Schaufel dagegen gibt leichter nach und ist somit weniger robust. Allerdings ist diese noch mit einer Rippenverstärkung ausgestattet, damit eine gewisse Verwindungssteifigkeit gewährleistet wird. Hohe Seitenränder, so genannte Schutzkanten, dienen Ihnen als Sicherheit.

Eine Schaufel aus Stahlblech oder Aluminium wird meist ohne verstärkte Bodenkante angeboten, dadurch kommt es zu einem schnellen Verschliss. Verstärkungsrippen und höhere Seitenkanten werden größtenteils auch bei diesen Schaufeln angeboten.

Der maschinelle Schneeschieber

Schneepflüge sind - im Gegensatz zu Schneeschaufeln - für die Räumung größerer Schneeflächen geeignet. Die Schildbreite ist größer und häufig variierbar (oft: 1.500 bis 2.400 mm), wodurch Sie viel Zeit einsparen. Wenn das Räumschild zusätzlich nach links und rechts verstellbar ist, erreichen Sie alle Richtungen schnell und problemlos. Somit erhalten Sie eine zusätzliche Ersparnis hinsichtlich Zeit und Aufwand.

Die Oberfläche ist in gelborange (RAL 2000) lackiert. Die Farbe ist auffällig und dient somit als Warnung. Die robuste Stahlkonstruktion ist für eine schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken eines Gabelstaplers vorgesehen und dadurch leicht austauschbar. Die angeschraubte Gummi-Schürfleiste dient auch hier zum Schutz gegen schnelle Abnutzung. Viele maschinelle Schneeschieber haben einen automatischen Niveauausgleich und sind demzufolge für ein problemloses Überfahren von Bodenunebenheiten geeignet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.