Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONNECK Alu-Schneeschieber mit Stiel Räumbreite 465 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SONNECK Alu-Schneeschieber mit Stiel Räumbreite 465 mm
Produktbild zu SONNECK Alu-Schneeschieber mit Stiel Räumbreite 465 mm
LOGO zu SONNECK Alu-Schneeschieber mit Stiel Räumbreite 465 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193101
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     475101
EAN/GTIN:
     9002766475116
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber alu
schneeschieber
SONNECK Alu-Schneeschieber mit Stiel Räumbreite 465 mm

Alu-Schneeschieber mit Seitenrand und Stiel.

Weitere Informationen:
Abmessung:
465 x 340 mm
Type:
475101
Stiellänge:
1400 mm
Blattstärke:
1,5 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Schneeschaufel, Winterfit, snowmaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.