Dieser Schliessfachschrank mit einem stabilen Sockel als Unterbau ist ideal für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen. Er besitzt einen Korpus aus hochwertigem Stahlblech in der Farbgebung ...
AMSTERDAM Kombi-Schließfachschrank Einzelmodul, HxBxT 1000 x 300 x 500 mm, mit Zylinderschloss, Korpus lichtgrau, Tür enzianblau. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Bedarfsgerechtes Kombinieren meh...
INTRO Stahl-Schließfachschrank mit Acrylglastür, HxBxT 1750 x 1220 x 500 mm, Fachhöhe 510 mm, 9 Fächer, Korpus reinweiß. Langlebige Stahlkonstruktion. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Belüftungsöf...
Mithilfe dieser aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigten Schliessfachsäule ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern die platzsparende und sichere Unterbringung persönlicher Gegenstände i...
Schließfachschrank Cabo-Plus, 2 Abteile je 3 Fächer, 800 x 500 x 1800 mm, verkehrsweiß, Sockel Böden der Fächer sind generell in Korpusfarbe ausgeführt. Türen einwandig, glatt, ohne Belüftungslochb...
Stahl-Kombinations-Schließfachschrank Resisto, als Großraumschrank 3 Abteile mit 2 + 5 + 2 Fächern, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und vandalismussicher, Türa...
Schließfachschrank Höhe x Breite x Tiefe 1187 x 1200 x 500 mm Mit 9 Fächern, Aufteilung 3x3 Fachbreite 400 mm Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 320 x 470 mm Flügeltür einwandige, einschlagende Türen...
Stahl-Fächerschrank Classic, 2 Abteile mit 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf ...
Dieser Schliessfachschrank mit einem stabilen Sockel als Unterbau ist ideal für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen. Er besitzt einen Korpus aus hochwertigem Stahlblech in der Farbgebung ...
AMSTERDAM Kombi-Schließfachschrank Einzelmodul, HxBxT 1000 x 300 x 500 mm, mit Zylinderschloss, Korpus lichtgrau, Tür lichtblau. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Bedarfsgerechtes Kombinieren mehr...
INTRO Stahl-Schließfachschrank mit Acrylglastür, HxBxT 1750 x 1220 x 500 mm, Fachhöhe 380 mm, 12 Fächer, Korpus schwarzgrau. Langlebige Stahlkonstruktion. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Belüftun...
Mithilfe dieser aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigten Schliessfachsäule ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern die platzsparende und sichere Unterbringung persönlicher Gegenstände i...
Stahl-Kombinations-Schließfachschrank Resisto, als Großraumschrank 3 Abteile mit 5 + 2 + 5 Fächern, Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und vandalismussicher, Türa...