| |
|
| Artikel-Nr.: 103-519655 Herst.-Nr.: 519655 EAN/GTIN: 4061753005786 |
| |
|
| | |
| AMSTERDAM Kombi-Schließfachschrank Einzelmodul, HxBxT 1000 x 300 x 500 mm, mit Zylinderschloss, Korpus lichtgrau, Tür lichtblau.
Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Bedarfsgerechtes Kombinieren mehrerer Einzelmodule. Oben, unten und seitlich miteinander verschraubbar. Inklusive 1 Kleiderstange mit 3 Kunststoffhaken. Belüftung über Lochbild in der Schranktür. Mit Etikettenhalter (H x B 30 x 50 mm).
Pulverbeschichtete, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Türen mit innenliegenden Scharnieren. Öffnungswinkel 90°. Die Schrankbelüftung erfolgt durch das Lochbild in der Tür. Mit Etikettenhaltern, H x B 30 x 50 mm.
Die Schränke können oben, unten und seitlich miteinander verschraubt werden. Montagematerial liegt bei.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1000 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 300 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Anzahl Fächer: | 1 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, eurokraftbasic schließfachschrank, eurokraft basic, 519655 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |