Coverflex fast Schlauchverband Die Schlauchverbände Coverflex fast können als Sekundärverbände zur Fixierung von primären Wundauflagen eingesetzt werden. Coverflex fast sind nahtlos rundgestrickt u...
Hartmann Stülpa Rollen Schlauchverband Schlauchverband Stülpa für den universellen Einsatz Schlauchbinde Stülpa für Fixierverbände aller Art, für Desault-Verbände, Extensionsverbände, als Unterzug ...
Produktbeschreibung: als Stützverband zur Fixierung von Verbänden und als Unterzug bei Gipsverbänden nahtlos gestrickter elastischer Schlauch mehrfach waschbar und dampfsteriliserbar aus 67% Baumwo...
miro-tubiquick Schlauchverband Miro-tubiquick ist ein nahtlos gewirkter Schlauch mit sehr angenehmen Trageeigenschaften. Der Trikotschlauch miro tubiquick lässt sich auf ein Vielfaches seiner Breit...
HARTMANN HM Coverflex Schlauchverband Gr. 5 (1 Stück) Produktbeschreibung: Der ideale Schlauchverband zur Fett-Feucht-Therapie. Dauerelastischer, hautfreundlicher Schlauchverband aus dichtem, seide...
HARTMANN Stülpa-fix Netzschlauchverband Gr. 5 (1 Stück) Stülpa-fix ist ein hochelastischer, weitmaschiger Netzschlauchverband zur schnellen Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen. Selbst ...
HOLTHAUS YPSINETZ Netzschlauchverband 25 m Gr. 5 (1 Stück) Produktbeschreibung: Der YPSINETZ Netzschlauchverband dient zur schnellen Fixierung von Wundauflagen. Durch den nahtlos gewirkten und hoch...
tg Schlauchverband Der tg Schlauchverband von Lohmann und Rauscher wird vielschichtig verwendet, wie zum Beispiel bei der Fixierung von Kompressen, zum Hautschutz bei Gipsverbänden oder auch bei d...