Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Betriebsdruck: Drucklos für Laborbedarf Ausführung: Konischer Schlauchanschluss - konische Kupplungstülle. Hält durch einfaches Einstecken in die Kupplungsmuffe. Hi...
Anschluss: Standard = Euro 10.4 Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse Serie = prevoS1 ESI 11EB Anschlusstyp = Schlauchkupplung Schlauch-Kupplunganschluss = 13mm Material = Gehäuse aus Ve...
Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Betriebsdruck: Drucklos für Laborbedarf Ausführung: Konischer Schlauchanschluss - konische Kupplungstülle. Hält durch einfaches Einstecken in die Kupplungsmuffe. Hi...
Anschluss: Standard = Euro 10.4 Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse Serie = prevoS1 ESI 11 Anschlusstyp = Schlauchkupplung Schlauch-Kupplunganschluss = 9mm Material = Edelstahl Betrieb...
Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Betriebsdruck: Drucklos für Laborbedarf Ausführung: Konischer Schlauchanschluss - konische Kupplungstülle. Hält durch einfaches Einstecken in die Kupplungsmuffe. Hi...
Anschluss: Standard = ISO B11 Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse Serie = prevoS1 ISI 11EB Anschlusstyp = Schlauchkupplung Schlauch-Kupplunganschluss = 16mm Material = Gehäuse aus Verb...
Anschluss: Standard = ISO B11 Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse Serie = prevoS1 ISI 11EB Anschlusstyp = Schlauchkupplung Schlauch-Kupplunganschluss = 10mm Material = Gehäuse aus Verb...
Anschluss: Standard = ISO B11 Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse Serie = prevoS1 ISI 11EB Anschlusstyp = Schlauchkupplung Schlauch-Kupplunganschluss = 19mm Material = Gehäuse aus Verb...
Anschluss: Standard = ISO B11 Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse Serie = prevoS1 ISI 11EB Anschlusstyp = Schlauchkupplung Schlauch-Kupplunganschluss = 12mm Material = Gehäuse aus Verb...