Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 10mm ISO B11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180953
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     ISI 111810EB
EAN/GTIN:
     3660058371681
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Anschluss: Standard = ISO B11
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie = prevoS1 ISI 11EB
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 10mm
Material = Gehäuse aus Verbundwerkstoff
Betriebsdruck max. = 12bar
Dichtungsmaterial = NBR
Betriebstemperatur max. = +70°C

Die Prevost Schlauchkupplung hat ein Push-Sicherheitssystem, das ein Peitschen des Schlauchs verhindert. Es verfügt über ein Polyamid-Verbundgehäuse und einen Temperaturbereich von -15 °C bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt 2 bis 12 bar.Es ist antistatisch und verfügt über eine ausgezeichnete Effizienz Er hat einen Schlauch-ID von 10 mm
Weitere Informationen:
Anschluss: Standard:
ISO B11
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie:
prevoS1 ISI 11EB
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
10mm
Material:
Gehäuse aus Verbundwerkstoff
Betriebsdruck max.:
12bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, prevost schnellkupplung, 2180953, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, PREVOST, ISI111810EB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.