Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSTECK-SCHLAUCHKUPPLUNG, eins. absperrend, PN 35 bar, DN 7,2, Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SCHNELLSTECK-SCHLAUCHKUPPLUNG, eins. absperrend, PN 35 bar, DN 7,2, Ø 6 mm
SCHNELLSTECK-SCHLAUCHKUPPLUNG, eins. absperrend, PN 35 bar, DN 7,2, Ø 6 mm
SCHNELLSTECK-SCHLAUCHKUPPLUNG, eins. absperrend, PN 35 bar, DN 7,2, Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067419
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     7405_6 MM
EAN/GTIN:
     4025888024487
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung

SCHNELLSTECK-SCHLAUCHKUPPLUNG

einseitig absperrend
PN 35 bar
Norm: DN 7,2
Schlauchweite: 6 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7405_6 MM
Werksnummer:
7405-6
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 mm
Material:
DN 7,2
Produktart:
Schnellsteck-Schlauchkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.