Schlagschnurgerät rot lackiertes Zinkdruckguss-Gehäuse, zum Anreißen mit Kreidepulver, auch als Senklot verwendbar, 30 m Nylonschnur Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schnurlänge: 30 m
Schlagschnur AL 30Schlagschnur in pulverlackiertem Gehäuse aus Gussaluminium mit Schiebeklappe zum Befüllen. Schnur aus geflochtener Baumwolle/Polyester. Baumwolle erhöht das Kreideaufnahmevermögen...
483174, Schlagschurgerät CLP30 30 m Schlagschnur, max. 100 g Kreide Schlagschnurgerät CPL30 aus ABS Kunststoff mit 3-fach Übersetzung und einer 30 m Schlagschnur. Diegroße Öffnung mit Bajonettversc...
470023, Schlagschnur 8092-0 rot 1 x 30m Abroller mit 30 m Schnur + Endhaken Spachtel mit Holzgriff und Spachtelblatt aus Werkzeugstahl. Spachtelbreite: 40 mm, Fabrikat: Hesse
KAUFMANN Schlagschnurgerät Master Alu Schnurlänge 20 m Schlagschnurgerät im hochwertigem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Metallspitze, kann auch als Senklot verwendet werden. Große Einfüllöffnu...
Dewalt-Schlagschnur-Set 30 m Schlagschnur und roter Kreide. Mit Aluminimumdruckguss-Gehäuse mit strukturierten Griffbereichen für längere Haltbarkeit, festen Griff und sicheres Arbeiten. Produktbes...