Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Schlagschnurgerät Master Alu Schnurlänge 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Schlagschnurgerät Master Alu Schnurlänge 20 m
Produktbild zu KAUFMANN Schlagschnurgerät Master Alu Schnurlänge 20 m
LOGO zu KAUFMANN Schlagschnurgerät Master Alu Schnurlänge 20 m
Artikel-Nr.:
     3145-101192085
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     40.120.01
EAN/GTIN:
     9002648001204
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
KAUFMANN Schlagschnurgerät Master Alu Schnurlänge 20 m

Schlagschnurgerät im hochwertigem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Metallspitze, kann auch als Senklot verwendet werden. Große Einfüllöffnung mit weichem Gummiverschluss für einfaches und sauberes Befüllen. Schnur mit hoher Reißfestigkeit und optimaler Pulveraufnahme. Spezieller Schnurhaken mit Kralle.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurlänge 20 m
Marke:
Kaufmann
Type:
40.120.01
Weitere Suchbegriffe: schlagschnur 20 m, schlagschnurautomat, Farbkreide, Farbschnur, Lotschnur, Maurerschnur, Redschnur, Reedfarbe, Reedschnur, Reetfarbe, Reetschnur, Schlagschnurfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.