Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Schlagmaulschlüssel, ELORA-87-55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLAGMAULSCHLÜSSEL, ELORA-87-24MM
SCHLAGMAULSCHLÜSSEL, ELORA-87-24MM
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0087000551000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0087000551000
EAN/GTIN:
     4022989016632
Suchbegriffe:
Maulschlüssel
Schlagschlüssel
Schlagmaulschlüssel
Einmaulschlüssel

Ausführung:
schwere, gesenkgeschmiedete Ausführung
gestrahlt
weitere Abmessungen auf Anfrage
bis 110 mm: Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
ab 115 mm: ELORA-Vergütungsstahl C35 / 1.0501
Ausführung nach DIN 133

Weitere Informationen:
Gewicht:
2080 g
Länge:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Maulschlagschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.