Versenkbare Aufhängeplatten ermöglichen einen Türeinbau mit geringem Spaltabstand zwischen Laufprofil und Türoberkante. Anwendungsbereiche: Holzflügel für Schiebetürbeschläge.
Schiebetürbeschläge TopLine 25 Set • Set enthält die oberen Komponenten für einen 1-türigen Schrank • Höhenverstellung über Langlöcher ± 1,5 mm • Maximales Türgewicht 25 kg Hinweise: • Profile bitt...
Drücker-Rosette Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung. 15859 mit Bohrung für Drückerbetätigung 15867 blind Passend für alle Schlosskästen. Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
60832 • Zum Anschlagen beweglicher Türlisenen • Verschleißprüfung in Anlehnung der DIN EN 15570 (Level 1) • Öffnungswinkel 90° • Das eingebaute Federsystem bewirkt sowohl die Zuhaltung in Geschloss...
Zimmerschiebetürbeschlag, Set 40 kg • Komplett-Bausatz für 1 Schiebetür • Türgewicht: bis 40 kg • Komplett mit Befestigungsmaterial Inhalt: 1 Laufschiene Stahl, 2 Rollapparate einpaarig, 2 Anschrau...
ACCURIDE 1532 Drehschiebetürbeschlag, Höhe 1200-1800 mm, innenliegende Türen Durch die wenigen Bauteile des Drehschiebetürbeschlags lässt sich dieser schnell montieren. Die Linearschiene kann exakt...
Schiebebeschlag für Holzflügel mit Flügelgewicht bis 80 kg. Anwendungsbereiche: Für Holz-, Kunststoff- und Metallflügel. Für Flügelgewichte bis 80 kg. Für Wandmontage.
Aquant komplett Set für Badewanne Konsole links, Länge 1150 mm, bis 40 kg 2 x Comfort Stop und Perfect Closeinzug und Wasserabweiser bestehend aus: Profilset, Montage-Zubehörset, Türflügel-Zubehörs...
Drücker-Rosette Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung. 15859 mit Bohrung für Drückerbetätigung 15867 blind Passend für alle Schlosskästen. Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.