| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4041518168321 Herst.-Nr.: 00607703 EAN/GTIN: 4041518168321 |
| |
|
| | |
| HELM Klipsblende für Glasschiebetüren • Einseitige Ausführung für Wandmontage • Beidseitige Ausführung für Deckenmontage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 2100 mm | Material: | Aluminium | Lief.-Art.-Nr.: | 00607703 | Oberfläche: | EV1 eloxiert | für Türbreite: | 910–1100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blende, Aufklipsblende, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,60* | € 53,24* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,95* | € 53,50* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,98* | € 53,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,67* | € 54,23* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 37,42* | € 58,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|