Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 470nF, 310VAC, 630VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185641
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC233911474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Radial Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator, radial, Typ=BFC233911474, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7 mm, Höhe=16.5 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26 mm, Nennspannung AC=310 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=MKP339 X2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 115
211
1
€ 5,95*
ab € 0,4707*
€ 0,978*
1 Tag
854
1
€ 14,99*
ab € 0,626*
€ 2,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7507*
€ 0,89333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6807*
€ 0,81003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6407*
€ 0,76243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5907*
€ 0,70293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5407*
€ 0,64343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4707*
€ 0,56013
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.