Kondensator, Typ=B32529C1104K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=6...
Kondensator, Typ=B32529C0103J000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=40...
Kondensator, Typ=B32521C3104K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung AC=160 V...
Kondensator, Typ=B32529C0104K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=4...
Kondensator, Typ=B32529C0104J000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=4...
Kondensator, Typ=B32529C1104J000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=6...
Kondensator, Typ=B32529C0103K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=40...
Kondensator, Typ=B32529C0105K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=9.5 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=40 ...
Kondensator, Typ=B32520C0225K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=2.2 µF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=10.3 mm, Nennspannung AC=4...
Kondensator, Typ=B32560J1334K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm, Höhe=5.7 mm, Kapazität=330 nF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=9 mm, Nennspannung AC=6...
Kondensator, Typ=B32524Q1336K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=18 mm, Höhe=27.5 mm, Kapazität=33 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Nennspannung A...
Kondensator, Typ=B32529C0474K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.5 mm, Höhe=8 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=40 ...
Kondensator, radial, Typ=B32652A0104K000, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=9 mm, Höhe=17.5 mm, Kapazität=0.1 µF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannu...
Kondensator, radial, Typ=B32653A0104J000, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8.5 mm, Höhe=16.5 mm, Kapazität=0.1 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Nenn...
Kondensator, radial, Typ=B32654A4105J000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=11 mm, Höhe=21 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Nennspann...