Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 0.1uF, 250VAC, 1kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180280
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652A0104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=B32652A0104K000, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=9 mm, Höhe=17.5 mm, Kapazität=0.1 µF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=B32652
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
3,42 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,49*
10
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,32*
1 Tag
7352
1
€ 14,99*
ab € 0,312*
€ 1,555*
Lager 115
491
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,674*
€ 1,99206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wima
MKP4O131004J00KSSD
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.