Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 100nF, 160VAC, 250VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500392
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C3104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=B32521C3104K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung AC=160 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=B32521
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
4 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
1
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,166*
1 Tag
2883
10
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,294*
Lager 115
5355
5
€ 5,95*
ab € 0,1527*
€ 0,2984*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2984*
€ 0,3551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2742*
€ 0,3263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,492* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC237241104
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.