Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 0.1uF, 250VAC, 1kVDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180281
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32653A0104J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=B32653A0104J000, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8.5 mm, Höhe=16.5 mm, Kapazität=0.1 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=5 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=B32653
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
4,5 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
510
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,51*
Lager 115
920
5
€ 5,95*
ab € 0,5104*
€ 0,9226*
1 Tag
2339
1
€ 14,99*
ab € 0,446*
€ 2,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9226*
€ 1,09789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8204*
€ 0,97628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7404*
€ 0,88108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6904*
€ 0,82158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6404*
€ 0,76208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,613* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MKP1840410104M
ab € 0,949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.