Edelstahl-Scherenhubwagen Traglast 1000 kg Gabel Länge x Breite 1190 x 156 mm Tragbreite 560 mm Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung Gabelrollen mit Nylon-Bereifung Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe ...
Wiege-Scherenhubwagen, handhydraulisch, TK 1.000 kg, GL 1.200 mm, Polyurethan, ohne Optionen Rückenfreundliche Kommissionierarbeiten bis 1.000 kg im Versand oder Wareneingang: Das ermöglicht dieser...
Gabelrolle für Scherenhubwagen Ameise® Typ JF, Einfach, Nylon, Ø x Breite 74 x 50 mm Mit den Gabelrollen Ameise® aus Nylon manövrieren Sie Ihren Hubwagen mühelos durch das Lager. Das abriebfeste Ma...
Scherenhubwagen Traglast 1000 kg Gabel Länge x Breite 1190 x 156 mm Tragbreite 560 mm Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung Gabelrollen mit Nylon-Bereifung Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 87 mm hohe...
Wiege-Scherenhubwagen, handhydraulisch, TK 1.000 kg, GL 1.200 mm, Polyurethan, mit Mehrbereichsanzeige Rückenfreundliche Kommissionierarbeiten bis 1.000 kg im Versand oder Wareneingang: Das ermögli...
Scherenhubwagen HX-D 0350, 350kg Für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Bereich bei leichter bis mittlerer Auslastung. Hydraulisches Heben der Last mit Fußpedal...
Der manuelle Scherenhubwagen von qteck bietet Ergonomie am Arbeitsplatz. Der Arbeitsbereich kann durch das Anheben von Paletten bis 1000kg auf eine komfortable Höhe von ca. 800 angehoben werden. Gl...
Gabelrolle für Scherenhubwagen Ameise® Typ SLT/HLTN, Einfach, Nylon, Ø x Breite 75 x 50 mm Mit den Gabelrollen Ameise® aus Nylon manövrieren Sie Ihren Hubwagen mühelos durch das Lager. Das abriebfe...
Elektro-Scherenhubwagen Traglast 1000 kg Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 85 mm Länge 1690 mm Gewicht 0 kg Hubmotor 1,6 kW mi...
9900069133, Scherengabelhubwagen Inox Plus Mit dem Edelstahl-Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden. Der Edelstahl-Scherenhubw...
Der manuelle Scherenhubwagen von qteck bietet Ergonomie am Arbeitsplatz. Der Arbeitsbereich kann durch das Anheben von Paletten bis 1500kg auf eine komfortable Höhe von ca. 800 angehoben werden. Gl...
Gabelrolle für Scherenhubwagen Ameise® Typ SLT10, Einfach, Nylon, Ø x Breite 78 x 60 mm Mit den Gabelrollen Ameise® aus Nylon manövrieren Sie Ihren Hubwagen mühelos durch das Lager. Das abriebfeste...
Jungheinrich Scheren-Hubwagen AMX 10, TK 1.000 kg, Polyurethan Der Scheren-Handgabelhubwagen AMX 10 bietet Jungheinrich-Premiumqualität und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Sie können ihn als Hand...