Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherensperre aus Stahl, mit roten Reflex-Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123588
EAN/GTIN:
     4055381518329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
moravia absperrschere
Scherensperre aus Stahl, mit roten Reflex-Streifen
  • schnelle und wirksame Absperrung von Gefahrenstellen
  • ideal für Baustellenbereiche, Straßen- oder Parkplatzabsperrungen, Fahrstreifenabgrenzungen
  • stufenlos ausziehbar bis 3,6 m
  • aus Stahl, mit roten Reflex-Streifen
  • komplett mit 2 Standfüßen
  • Höhe: 1000 mm
  • Gesamtgewicht: 14 kg
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt/lackiert
  • Farbe: rot
  • Maße außen B x T x H [mm]: 3600 x 500 x 1000
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3600 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt/lackiert
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter rot/weiß, Schachtabsperrungen, Absperrungen, Absperrgitter, Scherensperren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 149,24*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 132,46*
€ 161,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 170,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,86*
€ 185,94*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,19*
€ 233,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 116,83*
Ähnlich
Moravia
ab € 131,03*
Ähnlich
Schake
ab € 120,02*
Ähnlich
Moravia
340.12.455
ab € 223,90*
Ähnlich
Schake
35700
ab € 58,71*
Ähnlich
k.A.
145513
ab € 206,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.