Für sehr hohe und niedrige Temperaturanforderungen ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C
Litzendraht, 090260708, Kabeltronik Die 090260708 ist eine UL/cUL-Litze mit halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht sehr kleine Außendurchmesser und enthält kein...
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,14 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
610 Meter = 2000 Feet, Litzendraht, UL STYLE 1007 AWG 26 ROT, N.A. UL approbierete Schatlitzen nach UL AWM Style 1007/1569, u.a. zur internen Verdrahtung von Geräten und Schaltschränken. Leiter: Cu...
610 Meter = 2000 Feet, Litzendraht, UL STYLE 1061 AWG 26 ROT, N.A. UL approbierete Schatlitzen nach UL AWM Style 1061/10002, u.a. zur internen Verdrahtung von Geräten und Schaltschränken. Leiter: C...
Wärmebeständige Schaltlitzen halogenfrei Typ LiH-T120. Mit erhöhter Temperaturbeständigkeit, hohe Biegsamkeit und Kriechfestigkeit, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Lösungsmi...
Schaltlitze, 783260708, Kabeltronik Die 783260708 ist eine Litze für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Durch extrem dünne Wandstärken und einen weiten Temperatur...
Schaltlitzen, 099260708, Kabeltronik Die 099260708 ist eine Litze in halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht einen sehr kleinen Außendurchmesser und enthält kein...