Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85527675
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
900 V
Betriebsspannung (min)
500 V
Durchschlagspannung
1200 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AWG Kabelgröße
26
Kupferindex
1.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1056*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.