Mess- und Wandlerfeld Komplettfeld KA4311Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch ei...
Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B3 KA4217Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch ein...
Sammelschienenverbinder, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Bemessungsstrom In max. 850 A Verbindungsart: Feld/Feld, Bemessungsstrom: 850 A, Polzahl: 1
Mess-u.Wandlerfeld komplett BH5 2FB KA4266Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch e...
Mess-u.Wandlerfeld komplett BH5 KA4269Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine ...
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 3-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 als Lastrennschaltervarianten nach IEC 6...
Mess-u.Wandlerfeld kpl. H3/B3 KA4257ZDie Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine s...
Schnappturmsatz, 80SL, (links+rechts), hoch. Zahlerschranklosung Schrankgehause nach DIN VDE 0603/1, Ma?norm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schrank mit...