Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RV8S-S-D24-D6 SSR, PANEL MOUNT, 24VDC, 3.5A, Contact C


(Weitergeleitet von Suche „rv8s-s-d24-d6“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726427
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RV8S-S-D24-D6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Regelspannung, max.: 12 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 24 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Laststrom: 3.5 A
  • Produktpalette: RV8 Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Schaltmodus: -
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Regelspannung, min.: 4.5 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Relaisanschlüsse: Spring
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, IDEC, RV8S-S-D24-D6, 2726427, 272-6427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,15*
    € 65,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,62*
    € 63,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,67*
    € 60,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,93*
    € 57,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,15*
    € 53,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,78*
    € 50,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,40*
    € 48,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,95*
    € 41,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.