Der IC485SN ist ein 2-Weg-Wandler zur Umwandlung von RS-232 Signalen in und von RS-422/RS-485 Signalen in Langstreckenanwendungen bis zu 1200 m (4000 ft.) – ohne eine externe Stromversorgung zu ben...
El módulo adaptador KVM KA7174 está diseñado para proporcionar una cómoda conexión de consola local en una instalación de switch KVM con acceso por IP o KVM de matriz. El KA7174 permite conectar un...
Der USB-zu-RS232-serieller-Anschluss-Konverter der UC232A1 Serie ist das ideale Zubehör für Notebook- und Desktop-Computer, die keinen COM- oder seriellen DB9-Anschluss besitzen. Dank die Unterstüt...
Der Hub mit Konverter für USB- auf serielle RS-232-Schnittstelle von ATEN stellt Computern, Notebooks, Laptops und Handheld-Geräten, die dem USB-Standard entsprechen, eine externe, serielle Plug-an...