Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC232A1 Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UC232A1 Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
ATEN UC232A1 Serien-Kabel Schwarz 1 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38181893
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     ATEN UC232A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Der USB-zu-RS232-serieller-Anschluss-Konverter der UC232A1 Serie ist das ideale Zubehör für Notebook- und Desktop-Computer, die keinen COM- oder seriellen DB9-Anschluss besitzen. Dank die Unterstützung von PC- und Mac-Systemen mit leistungsfähigen Baudraten bis 230 Kb/s bietet er eine komfortable Konnektivitätslösung für Systeme im Bereich der industriellen Automation, wissenschaftliche Instrumente, Verkaufsstellensysteme und andere spezialisierte Industrie- und Verbraucheranwendungen.

Die UC232A1 Serie unterstützt nun Mobilgeräte als Computing-Host (Android 3.2 und aktueller). Die UC232A1-SDK Serie ist im Bereich Support und Downloads erhältlich. Sie können die Demo der Mobil-App aus dem Google Play Store herunterladen, indem Sie sie anklicken oder diesen QR-Code scannen.

Funktionen:
-Unterstützt die serielle RS232-Schnittstelle
-Vollständig kompatibel zu den USB-Spezifikationen
-Datenübertragungsrate mit bis zu 230 Kbps
-Arbeitet mit Mobiltelefonen, PDAs, Digitalkameras, Modems und ISDN-Endgeräten
-Kompatible Betriebssysteme: Windows, Mac, Linux

Lieferumfang
1x UC232A1 Konverter von USB- auf serielle Schnittstelle
1x Treiber-Disk
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
33396
€ 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.