Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port USB auf RS-232 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port USB auf RS-232 Hub
ATEN 4-Port USB auf RS-232 Hub
ATEN 4-Port USB auf RS-232 Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79961480
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC2324-AT
EAN/GTIN:
     4710423773110
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Hub mit Konverter für USB- auf serielle RS-232-Schnittstelle von ATEN stellt Computern, Notebooks, Laptops und Handheld-Geräten, die dem USB-Standard entsprechen, eine externe, serielle Plug-and-Play-fähige Anschlussmöglichkeit zur Verfügung. Er ist eine schnelle, einfache und kostengünstige Lösung, wenn es um Kommunikations- und Automatisierungsanwendungen geht.
1x Hub mit Konverter von USB- auf serielle Schnittstelle
1x USB-Kabel
1x Installations-Disk
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
391 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
594 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.4 W
Leistungen
Produktfarbe
Metallisch
Hub-Schnittstellen
VGA
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UC232A
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.