Kabelschlauch, Typ=429678, Aussendurchmesser=16 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Innendurchmesser=10.7 mm, Rollenlänge=5 m, Röhrenfarbe=Grau, Schlauchmaterial=P...
Kabelschlauch, Typ=7559004, Aussendurchmesser=15.8 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Innendurchmesser=12.2 mm, Nennweite=2.1, Rollenlänge=25 m, Röhrenfarbe=Schwarz, ...
Kabelschlauch, Typ=7559032, Aussendurchmesser=19.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Innendurchmesser=15 mm, Nennweite=3.5, Rollenlänge=25 m, Röhrenfarbe=Schwarz, Ko...
Kabelschlauch, Typ=1443713, Aussendurchmesser=19.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Innendurchmesser=15 mm, Nennweite=3.5, Rollenlänge=10 m, Röhrenfarbe=Schwarz, Sc...
Kabelschlauch, Typ=1443714, Aussendurchmesser=25.8 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Innendurchmesser=21.2 mm, Rollenlänge=5 m, Röhrenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial...
Kabelschlauch, Typ=6281457, Aussendurchmesser=10 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Innendurchmesser=6.2 mm, Rollenlänge=500 mm, Röhrenfarbe=Schwarz, Konformität ...
Schlauchdurchmesser = 10mm Farbe = Schwarz Material = PET Schlauchlänge = 100m Umflochten = Ja Dehnbar = Ja Kabeldurchmesser min. = 7mm Kabeldurchmesser max. = 18mm Betriebstemperatur min. = -50 ˚C...
Schlauchdurchmesser = 6mm Farbe = Schwarz Material = PET Schlauchlänge = 100m Umflochten = Ja Dehnbar = Ja Kabeldurchmesser min. = 4mm Kabeldurchmesser max. = 8mm Betriebstemperatur min. = -50 ˚C B...
Schlauchdurchmesser = 8mm Farbe = Schwarz Material = PET Schlauchlänge = 100m Umflochten = Ja Dehnbar = Ja Kabeldurchmesser min. = 5mm Kabeldurchmesser max. = 12mm Betriebstemperatur min. = -50 ˚C ...