Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch Schwarz PET für Kabel-Ø 7mm bis 18mm, Länge 100m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
RS PRO Kabelschlauch Schwarz PET für Kabel-Ø 7mm bis 18mm, Länge 100m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-2510831
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2510831
EAN/GTIN:
     5059044402825
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
rs pro kabelschlauch
kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 10mm
Farbe = Schwarz
Material = PET
Schlauchlänge = 100m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 7mm
Kabeldurchmesser max. = 18mm
Betriebstemperatur min. = -50 ˚C
Betriebstemperatur max. = 150°C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
10mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Schlauchlänge:
100m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
7mm
Kabeldurchmesser max.:
18mm
Betriebstemperatur min.:
-50 ˚C
Betriebstemperatur max.:
150°C
Weitere Suchbegriffe: 100m kabelschlauch, 2510831, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, BSPETFR01003BK100M, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,6593* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 87,63*
€ 104,28
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 87,16*
€ 103,72
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 82,98*
€ 98,75
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 76,44*
€ 90,96
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 65,93*
€ 78,46
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.