Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch Schwarz PET für Kabel-Ø 5mm bis 12mm, Länge 100m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
RS PRO Kabelschlauch Schwarz PET für Kabel-Ø 5mm bis 12mm, Länge 100m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-2510829
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2510829
EAN/GTIN:
     5059044402818
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
rs pro kabelschlauch
kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 8mm
Farbe = Schwarz
Material = PET
Schlauchlänge = 100m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Betriebstemperatur min. = -50 ˚C
Betriebstemperatur max. = 150°C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
8mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Schlauchlänge:
100m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-50 ˚C
Betriebstemperatur max.:
150°C
Weitere Suchbegriffe: 100m kabelschlauch, 2510829, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, BSPETFR00803BK100M, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,13*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,6013* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 79,84*
€ 95,01
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 79,45*
€ 94,55
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 75,74*
€ 90,13
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 69,35*
€ 82,53
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 60,13*
€ 71,55
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.