Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Rollgabelschlüssel 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.1110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.1110
EAN/GTIN:
     4042146517086
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
65 mm
Teillänge C in mm:
30 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
400 g
Höhe H1 in mm:
15 mm
Höhe H2 in mm:
7 mm
Herstellernummer:
962.1110
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Schlüsselweite in mm:
30 mm
Kopfhöhe (A):
11 mm
Variantenartikel:
962.1108
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.