Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel, 250 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250371
EAN/GTIN:
     4251456823231
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
Rollgabelschlüssel, 250 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch
Technische Daten:
  • Version: Rollgabelschlüssel
  • Größe: max. 30 mm
  • Länge außen [mm]: 250
  • Werkstoff: Kupfer-Beryllium
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
250 mm
Werkstoff:
Kupfer-Beryllium
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel (funkenfrei) 250x30mm, rollgabelschlüssel (funkenfrei), Funkenfreie Rollgabelschlüssel, Rollgabelschlüssel Ex-Bereich, Rollgabelschlüssel Ex-Zone, funkenfreier Engländer, Universalschlüssel Ex-Zone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,74*
€ 140,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,21*
€ 141,04*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,26*
€ 145,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,00*
€ 149,79*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,45*
€ 209,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres
0482000C
ab € 84,97*
Ähnlich
Endres
0483800C
ab € 287,66*
Ähnlich
Endres Tools
0483000C
ab € 125,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.