Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Rollgabelschlüssel | SW max. 20,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Rollgabelschlüssel | SW max. 20,5 mm
VDE-Rollgabelschlüssel | SW max. 20,5 mm
VDE-Rollgabelschlüssel | SW max. 20,5 mm
VDE-Rollgabelschlüssel | SW max. 20,5 mm
VDE-Rollgabelschlüssel | SW max. 20,5 mm
VDE-Rollgabelschlüssel | SW max. 20,5 mm
Artikel-Nr.:
     554-81171096
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71096
EAN/GTIN:
     4048769077297
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 150mm
  • für vielfältige Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie an Hybrid- und Elektrofahrzeugen, auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot)
  • mit Milimeter-Skala
  • isoliertes Werkzeug mit Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Schlüsselweite max.: 20,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, hochglanz
  • Länge: 150 mm
  • Bruttogewicht: 200 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
26
€ 4,90*
ab € 24,75*
€ 33,37*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,02*
€ 37,60*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
71097
ab € 29,88*
Ähnlich
BGS Technic
71098
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.