Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel 150 mm
Rollgabelschlüssel 150 mm
Rollgabelschlüssel 150 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-48227406
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48227406
EAN/GTIN:
     045242356225
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 150 mm milwaukee
Rändelschraube zum präzisen und stufenlosen Einstellen der Schlüsselweite.
Verchromt für hohen Korrosionsschutz und längere Lebensdauer.
Ergonomisch gerundeter Handgriff für hohen Anwenderkomfort und geringeren Druck auf die Handinnenflächen.
Kompaktes Design ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Parallel geführte Backen für geringere Gefahr, abzurutschen oder Werkstückoberflächen zu beschädigen.
Lasergravierte Markierung der Schlüsselweiten in inch und mm für präzises Einstellen.
8˝ Rollgabelschlüssel (48227508) mit extrabreiten Backen 38 mm für höhere Spannweite in beengten Platzverhältnissen.
Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe.
Weitere Informationen:
AAG535001:
186 g
AAO663003:
045242356225
AAW913001:
150 mm Adjustable Wrench - 1 pc
BAJ026006:
1
EF000167:
186 g
Bezeichnung: Modellvariante:
150 mm Adjustable Wrench - 1 pc
GTIN:
045242356225
Gewicht [g]:
186
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel 150mm, Rollgabelschlüssel 150 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.