DIN 8187 Teilung: 19,050 mm Lichte-Weite: 11,680 mm Rollen-Durchmesser: 12,070 mm CB (Carbon-Ausführung), mit Winkellaschen W 402 (schmal, 1 Bohrung, Durchm. 6,6mm), beidseitig (2), an jedem Außeng...
Attachmentausführung Z16214,0/2+B401,2/1 Mindestbruchkraft 62.500 N REXNORD-Rollenkette ANSI 80-1 ISO 606 1-fach TLG: 25,4 mm Li-Weite: 15,75 mm Rollen-DM: 15,88 mm Anbauteil: Z16214, gummierter U-...
DIN 8187, Teilung: 19,050 mm, Lichte-Weite: 11,680 mm, Rollen-Durchmesser: 12,070 mm, Bolzen-Durchmesser: 5,72 mm, Besonderheit: jeder 2. Bolzen einseitig verlängert als Sonderbolzen, Bolzenübersta...
DIN 8188 Teilung: 25,400 mm Lichte-Weite: 15,750 mm Rollen-Durchmesser: 15,880 mm mit gummierten U-Bügeln KZ329 an jedem 2. Glied (jedes AGL) Bolzen B80904 beidseitig an jeder Teilung Sondermitnehm...
DIN 8187 Teilung: 25,400 mm Lichte-Weite: 17,020 mm Rollen-Durchmesser: 15,880 mm Förderkette für Linienverteiler Eltville, mit einseitig verlängerten Bolzen, Form B in Taktung 1T - 2T - 1T / Übers...
DIN 8188 Teilung: 25,400 mm Lichte-Weite: 15,750 mm Rollen-Durchmesser: 15,880 mm mit gummierten U-Bügeln KZ329 an jedem 2. Glied Bolzen B80904 beidseitig an jeder Teilung nach Zeichnung K3, 036603...