Express-Schranke mit 2 Querstangen Farbe: gelb/schwarz Material Rohre: PVC Material Verbindungsstücke: Polypropylen Höhe: 940 mm Breite: 990 mm Rohr-Ø: 50 mm Gesamtgewicht: ca. 7,6 kg Die leicht zu...
Höhe über Flur: ca. 950 mm Gesamtbreite = Typbreite + 102 mm Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt schwenkbar: horizontal ohne Auflagepfoste...
Elektro-Schranke mit Pendelstütze lichte Breite 2,5 m zum Aufdübeln Schrankenbaum aus Aluminium in weiß/rot mit eingebauter Steckdose, Baum mit Kantenschutz und reflektierenden Streifen automatisch...
Wegesperre, Stahl, mit Gasfeder und fester Auflagestütze, Schrankenbaumlänge 4 m. Mit Gasdruckfeder für einfache Bedienung per Hand. Mit Gegengewichtsunterstützung oder Gasdruckfeder (Doppelhub) fü...
Schwerlastanker für Schranken WES 31/41 Dreh- und Höhensperren zur sicheren Befestigung Bodenanker für Schranken und Wegesperren Die Bodenanker eignen sich für die sichere Befestigung von Schranken...
Drehbare Wegesperre, lichte Weite 1,5 m, feuerverzinkt, mit Reflexstreifen. Horizontal schwenkbar. Alle 90° verschließbar. Einfache und leichte Bedienung. Stabile Ausführung. Verschiedene Sperrbrei...
Drehschranke, Gesamtbreite 4000 mm, Lichte Weite 3705 mm | PL6003 Drehschranke Gesamtbreite 4000 mm Lichte Weite 3705 mm Schrankenbaum rastet alle 90° ein Drehpfosten: 100 x 100 x 1.000 mm Bodenpla...
Mit einer Höhe von 100 mm und reflektierender RA1 Folie sorgt dieses Produkt für maximale Sicherheit im Straßenverkehr. Hergestellt aus verzinktem Stahl und geprüft gemäß TL-Standards, bietet die A...
Wegesperre WES 350 mit Gasdruckfedersystem Mittelschwere Schranke zum Einbetonieren mit handbetätigtem, vertikal schwenkendem Schlagbaum Typ 30 Gesamtbreite: 3512 mm Durchfahrtbreite: 2989 mm (lich...
Höhe über Flur: ca. 950 mm Gesamtbreite = Typbreite + 102 mm Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt schwenkbar: horizontal ohne Auflagepfoste...
Elektro-Schranke mit Pendelstütze lichte Breite 3,5 m zum Aufdübeln Schrankenbaum aus Aluminium in weiß/rot mit eingebauter Steckdose, Baum mit Kantenschutz und reflektierenden Streifen automatisch...
Wegesperre, Stahl, mit Gasfeder und fester Auflagestütze, Schrankenbaumlänge 4,5 m. Mit Gasdruckfeder für einfache Bedienung per Hand. Mit Gegengewichtsunterstützung oder Gasdruckfeder (Doppelhub) ...
Schwerlastanker für Schranken WES 350/450 zur sicheren Befestigung Bodenanker für Schranken und Wegesperren Die Bodenanker eignen sich für die sichere Befestigung von Schranken, Höhenbegrenzungen u...